Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Badewannenbrett Fresh Länge 69cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030229
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390035
EAN/GTIN:
     7320450003172
Suchbegriffe:
Badebrett
Badewannenbrett
badewannenbrett etac
badebrett

Badewannenbrett Fresh Länge 69cm

Das breite Ende gibt Halt beim Einsteigen in die Badewanne. Die schmalere Mitte gewährleistet eine optimale Intimhygiene. Bequemes sicheres Sitzen. Das Badewannenbrett bietet auch Platz für Seife oder Shampoo in bequemer Reichweite. Eine glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung. Aus recyclebarem Kunststoff hergestellt.
Leicht zu montieren. Die einfach einstellbaren, robusten Sicherungsstopfen mit rutschfesten Flächen stützen das Badewannenbrett an der Innenseite der Badewanne optimal ab. Der Handgriff ist gut zu greifen und erhöht die Sicherheit.

  • Material Polypropylen
  • Breite 36-27-30cm, Höhe 4cm
  • max. Belastbarkeit 150kg
  • Badewannenbrett Farbe weiß, Handgriff orange
Weitere Informationen:
Maße:
69 cm
Weitere Suchbegriffe: Badehilfe, Patientenbad, Pflegebad, Sanitärbedarf, Pflegezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ridder
A00300101
ab € 68,35*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
440192
ab € 53,86*
Sonstiges
Etac
390036
ab € 23,12*
Sonstiges
Etac
390385
ab € 42,15*
Sonstiges
Etac
390330
ab € 34,16*
Sonstiges
Servocare
M1 6560
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.