Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darco Medsurg Verbandschuh Herren Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030223
Hersteller:
     DARCO
Herst.-Nr.:
     720144
EAN/GTIN:
     0609271150256
Suchbegriffe:
Langzeitverbandschuh
Post-OP Schuh
Postoperationsschuh
Verbandschuh

Verbandschuh MedSurg Pro

Dieser Verbandsschuh dient zur Stabilisierung und Entlastung postoperativ. Er ist rechts wie links tragbar.

  • Herren
  • Größe M
  • Schuhgröße 41,5 bis 43
  • Breite a (Ballen) 11 cm, Breite b (Ferse) 6,5 cm, Länge 27,5 cm (Maßangaben entsprechen der Größe der Innensohle)
  • kurzer Schaft
  • leichtes, luftdurchlässiges Obermaterial
  • breiter Ristklettverschluss 
  • Umlenkschlaufen auf beiden Seiten des Schuhs
  • weiter Einstieg
  • rutschfeste Sohle 
  • herausnehmbare Sohle 
  • distale Gelenkfeder für Rigidität im Vorfußbereich
  •  mehr als 10 cm Standsicherheit
  • Platz für lose Einlagen (auch diabetesadaptierte Fußbettung)
  • geringe Profilhöhe (kein Höhenausgleich notwendig)
  • Farbe schwarz
  • 1 Stück

Weitere Informationen:
Größe:
Größe M
Ausführung:
Herren
Typ:
Pro
PZN:
06833669
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.