Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petermann Alpha Caremaster M 175 x 60 cm Gleitmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030195
Hersteller:
     Petermann
Herst.-Nr.:
     370308
EAN/GTIN:
     4250355320957
Suchbegriffe:
Gleitkissen
Gleitmatte
Rollslide
Umbetthilfe

Gleitmatte Alpha Caremaster

Die Gleitmatte Alpha Caremaster M von Petermann besteht aus einem gegeneinander verschiebbaren Endlosschlauch, dessen glatte Innenfläche den Reibungswiderstand deutlich herabsetzt. Das Gleitmatte ermöglicht nicht nur das Bewegen des Patienten im Bett, sondern auch das Umsetzen in den Rollstuhl, auf die Toilette, den Stuhl oder den Autositz. Für das Lagern oder Drehen auf die Seite wird die Gleitmatte quer unter das Becken des Patienten gebettet. Nun kann sich der Patient selbstständig drehen. Die Gleitmatte ist weich gepolstert. Robuste Nähte erhöhen die Lebensdauer der Gleitmatte.

Produktinformationen zur Gleitmatte Alpha Caremaster

  • Abmessungen der offenen Transferhilfe M 175 x 60 cm
  • Farbe blau / rot
  • Schonende und sichere Umbetthilfe mit weicher Polsterung, Kopfauflage und 3 stabilen Zugschlaufen 
  • Geeignet zum Patiententransfer im Bett.
  • Max. Belastbarkeit 200 kg (auch zum Umlagern von schweren, besonders pflegebedürfigen Patienten)
Materialzusammensetzung der Gleitmatte Alpha Caremaster
  • Material PES / Carbon
  • Maschinenwaschbar bis 90°C
  • Trocknergeeignet (bei niedrigen Temperaturen)
  • Bei Bedarf bis zu 130°C trocken (thermisch) autoklavierbar

Weitere Informationen:
Maße:
175 x 60 cm
Weitere Suchbegriffe: gleitmatte petermann, gleitkissen, Gleitmatte Alpha, Matte, Alpha, Caremaster, XL, extra-groß, Geriatrie, Mobilität, Transferhilfe, Patiententransfer, umlagern, Umlagerung, Bewegen, Bewegung, Patient, Pflege, H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 287,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.