Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Aquatec Step Einstiegshilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030181
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     380191
EAN/GTIN:
     4028698001754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewanne Einstieggriff
Badewanne Einstieghilfe
Badewanne Einstiegsgriff
Badewanne Einstiegshilfe

Aquatec Step Badhilfe

Ob beim Einstieg ins Bett oder in die Badewanne - die Einstiegshilfe ist vielseitig verwendbar - nicht nur im Badezimmer. Aquatec Step ist sehr kippstabil und rutschfest auf nassem Untergrund durch Gummifüße. Der Bezug ist abnehm- und waschbar.

Produktinformationen zur Einstiegshilfe

  • Aquatec Step blau
  • Erleichtert den Einstieg in Wanne, Duschkabine, Bett oder auf den Lifter
  • Sehr rutschfest und sicher durch Gummifüße
  • Abnehmbarer, rutschfester und waschbarer Bezug
  • Belastbarkeit bis 150 kg durch stabilen Rahmen
  • Gewicht 1,5 kg
  • Gesamt H/B/L 16,5 x 30 x 40 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.