Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Alu Lite Faltrollstuhl Sitzbreite 45,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030161
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     050031
EAN/GTIN:
     3662050000354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Alu Lite Faltrollstuhl

Hervorragend geeignet für Transfers auf Grund der leichten Aluminiumkontruktion ist dieser Standard-Rollstuhl. Er ist leicht zu transportieren und besonders für ältere Menschen geeignet. Der Faltrollstuhl Alu Lite kann platzsparend verstaut und gelagert werden.

Produktinformationen zum Faltrollstuhl

  • 1 Faltrollstuhl Sitzbreite 45,5 cm
  • Sitztiefe 43 cm und Sitzhöhe 49 cm
  • Aluminiumkonstruktion leicht und einfach zu handhaben
  • Lieferumfang: Beinstützen, gepolsterte Armlehnen, Fersenbänder, Beckengurt
  • Gut manövrierbar mit schmalem Maß und kompaktem Design
  • Leicht zu Schieben im Innen und Außenbereich
  • Einfach zu transportieren, Gewicht ca. 10,2 kg
  • Blaues Gestell
  • Polsterung Nylon schwarz
  • Max. Benutzergewicht 100 kg
  • Schwenkbare Fußstützen
  • Vollgummibereifung
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
Sitzbreite 45,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,53*
€ 311,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,60*
€ 305,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,99*
€ 304,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,19*
€ 290,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,62*
€ 289,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 270,04*
€ 288,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,88*
€ 282,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 263,31*
€ 281,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,00*
€ 255,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.