Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

medi Reisestrumpf Mediven Travel Größe L puder 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030131
Hersteller:
     medi
Herst.-Nr.:
     524002
EAN/GTIN:
     4026398350042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reise-Kniestrümpfe
Reisesocken
Reisestrümpfe
Reisethrombose Socken

Reisestrumpf Medi travel women

Die Reisestrümpfe für Damen mit geschlossener Fußspitze Medi travel aktivieren die Muskelpumpe und Blutzirkulation. Der Reisestrumpf bietet aktiven Schutz, er verringert nachweislich die Gefahr eine Reisethrombose zu erleiden. Softbündchen als angenehmer Abschlussrand. Die Grip-Strick-Technik verhindert Verrutschen.

  • die Reisestrümpfe Medi travel sind leicht an- und ausziehbar
  • Clima Comfort für zuverlässigen Klimaaustausch und Feuchtigkeitstransport
  • pflegeleichtes Material 25% Elasthan und 75% Polyamid
  • Farben der Strümpfe schwarz oder puder
  • Größe L Fesselumfang 23-26cm
  • Maschinenwäsche bei 40°C, Trockner geeignet
  • Farben der Strümpfe puder
Weitere Informationen zu den medi-Reisestrümpfen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
puder
Ausführung:
normal
Textilkennzeichen:
75% Polyamid, 25% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Stützsocken, Stützstrümpfe, reisestrumpf medi, reisesocken, Reisebedarf, Spezialstrümpfe, Damenstrümpfe, Therapiestrümpfe, Thrombosestrümpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paar
ab 4 Paar
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paar
ab 6 Paar
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paar
ab 8 Paar
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.