| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030032 Herst.-Nr.: 252130 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Therapietisch 6 mm, Gesamtbreite Therapietisch 63 cm, zwischen Distanzleisten 49 bis 59 cm - Aus 6 mm Polycarbonat
- Je 2 Distanzleisten 25 mm und 6 mm
- 4 Flachrundschrauben DIN 603 M6 x 60 mm mit Rändelmuttern DIN 466 M6
- Ausschnitt Tiefe 30,5 cm
- Therapietisch Tiefe 59 cm
- Höhe 1,2 bis 3,1 cm
- Transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 63 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Pflegerollstuhl Therapietisch, Rollstuhltisch, Tablett Pflegerollstuhl, Therapietisch Pflegerollstuhl, din 603 m6x60, din 603, din 603 m6 |
| | |
| |