Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027488 Herst.-Nr.: 0601068 EAN/GTIN: 4250108810353 |
| |
|
| | |
| Rettungstuch SO Planengewebe-hochfest - Ausführung nach DIN 13040
- jede Längsseite mit drei Tragegriffen
- mit Kunststoffschlauch verstärkt, Hohlsaum zum Durchschieben einer Tragestange
- ohne Fußtasche
- Planengewebe hochfest, orange
- oberflächenversiegelt
- Flächengewicht 650 g/m2
- LKW-Planenqualität
- temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht, nach DIN EN 1865
- 2000 x 700 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Fußtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bergetuch, DIN13040, Rettung, Bergung, Transport |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 61,24* | € 77,02* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 61,44* | € 77,30* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 69,01* | € 85,41* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 69,52* | € 87,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|