Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen GGVS/KFZ-Verbandkasten SN-CD orange KFZ-Verbandkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-027261
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301012
EAN/GTIN:
     4250108801856
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
GGVS/KFZ-Verbandkasten SN-CD orange

Dieser Verbandskasten ist nach DIN 13164 ausgestattet und zusätzlich noch mit einer GGVS-Schutzausrüstung bestückt.
  • Schutzausrüstung: Schutzbrille dichtschließend, Neopren-Handschuhe 30 cm lang, drei Trinkwasserkonserven á 100 ml, Einmalschürze, ocolav NIT gebrauchsfertige augenspüllösung, SIRIUS Rettungsdecke
  • 310 x 210 x 130 mm (Erste Hilfe Koffer Modell SN-CD)
  • ABS-Kunststoff in orange 
  • inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung 
  • Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar 
  • Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung

Inhalt des Verbandkastens nach DIN 13164

  • 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
  • 1x Verbandtuch DIN SO 60x80cm
  • 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 2x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
  • 3x Dermotekt Kompresse 10x10cm a 2 Stück
  • 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 3x WS-Fixierbinde 4mx8cm
  • 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
  • 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
  • 1x Pflaster-Schnellverband-Set 40x6cm SO
  • 2x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
  • 1x aluderm-aluplast Sortiment DIN 13164
  • 1x Dreiecktuch V SO RD
  • 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
  • 1x Erste-Hilfe-Schere 14,5cm kniegebogen st/st
  • 1x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 108,36*
1
€ 4,95*
ab € 106,92*
€ 131,63*
1
€ 4,95*
ab € 107,14*
€ 131,63*
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 121,20*
€ 149,25*
Lager 537
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 174,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,88*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.