Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027234 Herst.-Nr.: 0601071 EAN/GTIN: 4250108802082 |
| |
|
| | |
| Krankentrage N monofiles Gewebe 1x klappbar - 2302 x 556 x 137 mm
- 1x klappbar
- Faltmaß 1920 x 150 x 145 mm
- nach DIN 13024
- nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
- Tragenbezug pflegeleicht, desinfizierbar, verrottungsbeständig
- beschichtetes Chemiefasergewebe mit Kopfkissentasche
- Bezug monofiles Gewebe
- mit 4 Rollenfüße
Weitere Informationen: | | Material: | monofiles Gewebe | Ausführung: | 4 Rollenfüße |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soehngen bahre, DIN13024, Erste-Hilfe-Trage, Trage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 204,65* | € 243,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,02* | € 280,17* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,71* | € 295,42* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 275,24* | € 344,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|