Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0601071 Herst.-Nr.: 0601071 EAN/GTIN: 4250108802082 |
| |
|
| | |
| - Maße: 2.302 x 556 x 137 mm
- Faltmaß: 1.920 x 150 x 145 mm
- Nach DIN 13024
- Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
- Tragenbezug monofiles Polyäthylengewebe, thermofixiert, atmungsaktiv, pflegeleicht, desinfizierbar, verrottungsbeständig mit Kopfkissentasche.
- Bezug monofiles Gewebe mit 4 Rollenfüße.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 4 Rollenfüße | Breite: | 556 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 137 mm | Inhalt nach DIN: | 13024 | Länge: | 2302 mm | Marke: | Söhngen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soehngen bahre, Kranken, Kranken-Trage, KrankenTrage, Liege, Rettungstrage, Sanitätsliege, Trage, Unfalltrage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 204,42* | € 242,64* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,60* | € 278,78* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,87* | € 293,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 274,71* | € 342,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|