Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027004 Herst.-Nr.: 1003214 EAN/GTIN: 4250108821151 |
| |
|
| | |
| aluderm Loch-/Schlitzkompresse Polster- und Saugkompresse zur Verwendung bei eingeführten Tuben, Kathetern und Kanülen aluderm - die sanfte Wundtherapie. aluderm mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm begeistert. Der Erfolg, den aluderm bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes. aluderm ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage. aluderm hat viele gute Eigenschaften: aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln. - Kompresse gelocht und geschlitzt, Abmessungen Kompresse 6x7cm; Lochdurchmesser 4,5-11mm, Ch 08-30
- Schlitzkompresse steril und einzeln in Peelpackung
Weitere Informationen: | | Größe: | 6 x 7 cm | PZN: | 11047832 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,55* | € 1,01* | | | | Lager 537 | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,74* | € 1,43* | | | | | | 12 Tage | | | 47 | | Frei Haus | ab € 19,83* | € 28,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|