Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Beta 200 M 2 Ophthalmoskop 3,5 V Instrument von Heine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-019480
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     C-002.30.102
EAN/GTIN:
     4053755120239
Suchbegriffe:
Ophthalmoskop
Ophthalmoskop-Kopf
Ophthalmoskopkopf
ophthalmoskop heine
Das einzigartige staubdichte Design schützt die Präzisionsoptik und ermöglicht einen wartungsfreien Gebrauch. Die BETA200 / 200 S Ophthalmoskope sind die einzigen mit einem Aluminium-Trägerelement. Die optischen Komponenten sind flächenbündig in einen Rahmen aus Aluminiumguss integriert, wodurch eine Dezentrierung verhindert und das Instrument resistent gegenüber Stößen wird. XHL Xenon-Halogenlampe mit heller Ausleuchtung und authentischer Farbwiedergabe. Refraktionsausgleich: 27 Linsen im Bereich von-35D bis +40D. Ohne Makulablende (MicroSpot). Einzigartige stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100 % und 3 % (Patent angemeldet) mit Einfinger-Bedienung. Kein Streulicht dank des versenkten, mehrfach vergüteten Sichtfensters – für eine sichere Diagnose. Präzise Bedienung des Instruments mit einer Hand. Das ergonomische Design bietet Flexibilität bei der Untersuchung. Sowohl für weite als auch für nicht geweitete Pupillen einsetzbar. Die ergonomische Form passt sich bequem an die Orbita an und schirmt das Umgebungslicht ab.

  • HEINE BETA200 Ophthalmoskop 3.5 V
  • asphärisches Optisches System
  • Aluminium-Trägerelement
  • reflexfreie Optik
  • optimal für kleine Pupillen
  • staubdicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
3,5 V
Weitere Suchbegriffe: ophthalmoskop, ophthalmoskop 3.5 v, Instrument, Diagnostik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,37*
€ 387,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,69*
€ 482,59*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,12*
€ 459,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,42*
€ 452,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heine Optotechnik
OPT C-002.30.120
ab € 328,05*
Sonstiges
Heine Optotechnik
C-002.30.206
ab € 255,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.