| |
|
| Artikel-Nr.: 537-019429 Herst.-Nr.: B-141.27.388 EAN/GTIN: 4053755183111 |
| | |
|
| | |
| Heine BETA 200 F.O. HNO-Diagnostik-Set 3,5V XHL High-End-Linie BETA bietet Maximum an Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit. Ausstattungsmerkmale sind hochwertige Materialien, höchste Funktionalität, Premium-Ausstattung und beste Verarbeitung - Otoskop BETA200 F.O. mit Metallgehäuse und BETA4 USB + TR. Ladegriff, Kabel, Netzteil
- XHL Xenon-Halogen-Technologie sorgt für helles, weißes Licht
- großes Glas-Sichtfenster mit 3-facher Vergrößerung
- Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
- mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern oder AllSpec Einweg-Tips
- Diagnostik-Set bestehend aus 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø4mm und Ø2,5mm, Ersatzlampe, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Diagnostik-Geräten in der Produkt-PDF |
| | |
| | | |
| | | |
| |