Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine K180 Diagnostik Set 3.5V XHL mit USB-Ladegriff, Netzteil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019303
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     A-279.27.388
EAN/GTIN:
     4053755183524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Ophthalmoskop
Heine K180 F.O. Diagnostik-Set 3,5V XHL
 
Diagnostik-Set bestehend aus K 180 Ophthalmoskop und K 180 F.O. Otoskop 
  • Otoskop mit Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung, Gehäuse aus schlagfestem Polykarbonat
  • K 180 F.O. Otoskop und K 180 Ophthalmoskop mit USB-Ladegriff 4 USB + TR, Kabel, Netzteil
  • Otoskop mit Fiber Optik Beleuchtung für eine gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung und schattenfreien Blick auf Ohr und Tympanum
  • Ophthalmoskop K 180 mit Refraktionsausgleich -35 bis +40, 27 Linsen
  • XHL Xenon-Halogen-Technologie sorgt für helles, weißes Licht, Acryl-Sichtfenster mit 3-fach Vergrößerung
  • Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
  • mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern, AllSpec Einweg-Tips
  • Diagnostik-Set mit 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Trichter (B-000.11.111), Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Otoskopen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 USB+TR
Weitere Suchbegriffe: Set Otoskop Ophthalmoskop, ophthalmoskop heine, ophthalmoskop, ophthalmoskop 3.5 v, Taschendiagnostikgerät, Gehörgangsuntersuchung, HNO-Instrumentarium, Trommelfelluntersuchung, Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 688,87*
€ 819,76
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 688,28*
€ 819,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 668,96*
€ 796,06
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 668,39*
€ 795,38
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 667,82*
€ 794,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 630,54*
€ 750,34
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 630,01*
€ 749,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 598,72*
€ 712,48
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 177,40*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 177,11*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.149
ab € 27,45*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.88.078
ab € 29,33*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.88.086
ab € 26,24*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.