Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine K180 Diagnostik Set 3.5V XHL mit Ladegriff, Ladegerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019301
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     A-279.23.420
EAN/GTIN:
     4053755183470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Ophthalmoskop
Heine K180 F.O. Diagnostik-Set 3,5V XHL
 
Diagnostik-Set bestehend aus K 180 Ophthalmoskop und K 180 F.O. Otoskop 
  • Otoskop mit Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung, Gehäuse aus schlagfestem Polykarbonat
  • K 180 F.O. Otoskop und K 180 Ophthalmoskop mit BETA4 NT Ladegriff, NT4 Tischladegerät
  • Otoskop mit Fiber Optik Beleuchtung für eine gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung und schattenfreien Blick auf Ohr und Tympanum
  • Ophthalmoskop K 180 mit Refraktionsausgleich -35 bis +40, 27 Linsen
  • XHL Xenon-Halogen-Technologie sorgt für helles, weißes Licht, Acryl-Sichtfenster mit 3-fach Vergrößerung
  • Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
  • mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern, AllSpec Einweg-Tips
  • Diagnostik-Set mit 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Trichter (B-000.11.111), Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Otoskopen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 NT
Weitere Suchbegriffe: Set Otoskop Ophthalmoskop, ophthalmoskop heine, ophthalmoskop, ophthalmoskop 3.5 v, Taschendiagnostikgerät, Gehörgangsuntersuchung, HNO-Instrumentarium, Trommelfelluntersuchung, Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 880,93*
€ 1.048,31
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 879,76*
€ 1.046,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 858,26*
€ 1.021,33
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 857,12*
€ 1.019,97
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 855,98*
€ 1.018,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 823,41*
€ 979,86
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 822,31*
€ 978,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 760,74*
€ 905,28
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 177,47*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 177,01*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.149
ab € 27,48*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,33*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.88.078
ab € 29,51*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.88.086
ab € 26,24*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.