Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Beta 400 Otoskop-/Ophthalmoskop Set mit 4 NT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019284
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     A-153.23.420
EAN/GTIN:
     4053755182800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Set Otoskop Ophthalmoskop
Heine BETA 400 F.O. Diagnostik-Set 3,5V XHL-Version
 
Diagnostik-Set enthält BETA400 F.O. Otoskop und BETA200 Ophthalmoskop, Tischladegerät
  • Otoskop BETA400 F.O. mit Metallgehäuse, Ophthalmoskop BETA200 mit Aluminium-Trägerelement
  • BETA 400 F.O. Otoskop mit BETA4NT-Ladegriff
  • XHL Xenon-Halogen-Technologie sorgt für helles, weißes Licht
  • großes Glas-Sichtfenster mit 4,2xVergrößerung
  • Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
  • mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern oder AllSpec Einweg-Tips
  • Diagnostik-Set bestehend aus 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø4mm und Ø2,5mm, Ersatzlampe, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Diagnostik-Geräten in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 NT
Weitere Suchbegriffe: diagnostik-set heine, diagnostik set, HNO-Diagnostik, Taschendiagnostikgerät, Gehörgangsuntersuchung, Trommelfelluntersuchung, Augenuntersuchung, Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.099,75*
€ 1.308,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.093,16*
€ 1.300,86
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.092,01*
€ 1.299,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.055,00*
€ 1.255,45
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 1.053,89*
€ 1.254,13
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 1.052,79*
€ 1.252,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.018,62*
€ 1.212,16
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 1.017,55*
€ 1.210,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 965,81*
€ 1.149,31
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 178,47*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 176,90*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,35*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.88.078
ab € 29,57*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.