|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-019231 Herst.-Nr.: B-181.28.388 EAN/GTIN: 4053755202195 |
| | | |
|
|  |  |
 | K180 LED F.O. Diagnostik-Otoskop Set Das Diagnostik-Otoskop K 180 3,5 V von Heine mit Fiber Optik (F.O.) verfügt über eine LED-Beleuchtung. Das robuste Gehäuse besteht aus leichtem, schlagfestem Polykarbonat. Das Set umfasst verschiedene Zubehörartikel. Produktinformationen zu K180 LED F.O. Diagnostik-Otoskop Set - Diagnostik Otoskop-Set 3,5 V LED HQ
- Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
- Mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern, AllSpec Einweg-Tips
- Praktische Einfinger-Bedienung
- Zur hygienischen Wiederaufbereitung, langlebig
- Wiederaufladbarer Akku
Optische Merkmale von K180 LED F.O. Diagnostik-Otoskop Set - Fiber Optik Beleuchtung für eine gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung und schattenfreien Blick auf Ohr und Tympanum
- LED-Licht
- Detailreiche Darstellung und naturgetreue Farbwiedergabe
- Fest eingebautes, schwenkbares Acryl-Sichtfenster, für ein scharfes und verzerrungsfreies Bild
- Optimale Helligkeit durch stufenlose Dimmbarkeit
- Mit 3-facher Vergrößerung
Lieferumfang des K180 LED F.O. Diagnostik-Otoskop Sets - K 180 F.O. Otoskop mit BETA4 USB-Ladegriff
- USB-Kabel und Stecker-Netzteil
- 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Trichter (B-000.11.111), Stofftasche
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Otoskopen in der Produkt-PDF. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | USB Lagegriff,Kabel,Netzteil |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschendiagnostikgerät, Gehörgangsuntersuchung, HNO-Instrumentarium, Trommelfelluntersuchung, Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung |
|  |  |
| |