| |
|
| Artikel-Nr.: 537-019154 Herst.-Nr.: D-001.71.105 EAN/GTIN: 4053755124411 |
| | |
|
| | |
| Heine mini 3000 Ophthalmoskop 2,5V XHL
Taschenophthalmoskop in einzigartig kompakten Design mit hervorragender Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite. - XHL Xenon Halogen Lampen-Technologie; konzentriertes weißes Licht für optimale Ausleuchtung und brillantes Bild
- Refraktionsausgleich: 18 Linsen im Bereich -20D bis +20D; Ophthalmoskopie ohne Pupillenerweiterung möglich
- Halteclip mit integriertem Ein-/ Ausschalter mit automatischer Abschaltung, Griff und Kopfstück zweiteilig
- maximale Qualität bei minimalen Dimensionen
- mini 3000-Blenden: Fixationsstern, großer Kreis, mittlerer Kreis, Halbkreis, Rotfrei-Filter
- Farbe schwarz
- Lieferumfang Heine mini 3000 Ophthalmoskop ohne Griff
Weitere Hinweise zu Geräten der Serie Heine mini 3000 in der Produkt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ophthalmoskop, Augenspiegel, Augenuntersuchung, Kleindiagnostik, Taschendiagnistik, Praxisausstattung, Patientendiagnostik, Untersuchungsbedarf |
| | |
| |