Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Classic+ Fiber Optik (F.O.) Spatel nach Miller Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019049
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-000.22.124
EAN/GTIN:
     4053755127986
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel
Classic+ Fiber Optik (F.O.) Spatel nach Miller

Die Insertion des Tubus wird durch die optimierte Miller Classic+ F.O. Geometrie erleichtert. Der kurze Spatelrücken verbessert deutlich die Sicht auf die Epiglottis und die Stimmbänder. Heine Classic+ Spatel haben keine Schraubverbindungen, keine externen Lichtleiter und keine Öffnungen, die verschmutzen könnten.
  • Größe 4
  • 207 x 15,9 mm gerade 
  • atraumatisches Design der Spatel-Lippe und des Spatelrückens
  • mehr als 6 500 einzelne Fasern für bessere Lichttransmission und längere Lebensdauer
  • Faserbündel an beiden Enden vor mechanischer Beschädigung geschützt
  • hervorragende Ausleuchtung durch integrierten Lichtleiter mit großem Querschnitt
  • bis zu 3-fach oder 40 % höheren Beleuchtungsstärke als herkömmliche Halogenlampen
  • saubere Form ohne Kanten und Ecken ist leicht zu reinigen und sterilisieren
  • wartungsfrei
  • kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
  • qualitativ hochwertige Konstruktion aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Maße:
207x15,9 mm
Größe:
Gr. 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.