| |
|
| Artikel-Nr.: 537-019030 Herst.-Nr.: F-000.22.122 EAN/GTIN: 4053755127924 |
| | |
|
| | |
| Heine Classic+ Fiber Optik (F.O.) Spatel nach Miller Innovative Fiber Optik Technologie für eine noch bessere Lichtleistung und Langlebigkeit - die optimierte Miller-Spatel-Geometrie erleichtert die Einführung des Tubus, der kurze Spatelrücken verbessert deutlich die Sicht auf die Epiglottis und die Stimmbänder
- Heine HiLite Fiber Optik (F.O.) Lichtleiter mit bis zu 6.500 einzelnen Fasern und optimierte Abstrahlcharakteristik
- auch nach 4.000 Sterilisationszyklen wird eine optimale Ausleuchtung des Rachenraums ermöglicht, die Beleuchtungsstärke beträgt noch über 1.000 Lux
- Miller-Spatel aus verchromtem, rostfreiem Edelstahl
- Heine Classic+ Spatel sind ohne Schraubverbindungen, keine externem Lichtleiter und keine Öffnungen, die verschmutzen können
- die Spatel sind kompatibel mit Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
- Mehrwegspatel autoklavierbar (134°C/4 Minuten)
- Spatel Miller 2, Gesamtlänge 152mm, Breite am distalen Ende 13mm
Weitere Informationen zu Laryngskopen von Heine in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Maße: | 152x13 mm | Größe: | Gr. 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel heine, miller spatel, Untersuchungsspatel, Mehrwegspatel, Edelstahlspatel, Lichtspatel, Rachenuntersuchungsspatel, HNO-Bedarf |
| | |
| |