Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini 3000 LED F.O. Otoskop mit Batteriegriff


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019008
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-885.20.021
EAN/GTIN:
     4053755161171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohrenspiegel
Otoskop
ohrenspiegel heine
ohrenspiegel

Heine mini 3000 LED F.O. Otoskop Set 2,5V

Otoskop mini 3000 F.O. LED in einzigartig kompakten Design mit hervorragender Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite.

  • LED-Beleuchtung liefert absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnose; doppelte Helligkeit im Vergleich zu XHL Xenon Halogen Instrumenten
  • maximale Lichtintensität beim Einschalten  
  • Otoskop mini 3000 F.O. mit Acryl-Fenster und 3-facher Vergrößerung, mit Gebläse-Anschluss optional
  • Halteclip mit integriertem Ein-/ Ausschalter, Griff und Kopfstück zweiteilig
  • maximale Qualität bei minimalen Dimensionen
  • Gehäusekonstruktion Polykarbonat, Farbe schwarz
  • Lieferumfang Heine mini 3000 F.O. LED Otoskop mit mini 3000 Batteriegriff (inkl. Batterien), 1 Satz Dauergebrauch-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø2,5 und Ø4mm, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zu Geräten der Serie Heine mini 3000 in der Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: HNO-Diangostik, HNO-Bedarf, Kleindiagnostikgerät, Untersuchungsbedarf, Gehörtestgerät, Tympanumuntersuchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 235,66*
€ 280,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 232,76*
€ 276,98
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 232,15*
€ 276,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 225,98*
€ 268,92
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 225,38*
€ 268,20
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 224,78*
€ 267,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 222,45*
€ 264,72
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 221,86*
€ 264,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 190,95*
€ 227,23
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 176,94*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 177,60*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.149
ab € 27,41*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,21*
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.80.101
ab € 3,57*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.