Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Classic+ Fiber Optik (F.O.) Spatel Paed 1 95x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018939
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-000.22.111
EAN/GTIN:
     4053755127801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel
Heine Classic+ Fiber Optik (F.O.) Spatel nach Paed

Innovative Fiber Optik Technologie für eine noch bessere Lichtleistung und Langlebigkeit
  • Paed Spatel speziell für die Intubation bei Neugeborenen und Kleinkindern
  • Heine HiLite Fiber Optik (F.O.) Lichtleiter mit bis zu 6.500 einzelnen Fasern und optimierte Abstrahlcharakteristik
  • auch nach 4.000 Sterilisationszyklen wird eine optimale Ausleuchtung des Rachenraums ermöglicht, die Beleuchtungsstärke beträgt noch über 1.000 Lux
  • WIS-Spatel aus verchromtem, rostfreiem Edelstahl
  • Heine Classic+ Spatel sind ohne Schraubverbindungen, keine externem Lichtleiter und keine Öffnungen, die verschmutzen können
  • die Spatel sind kompatibel mit Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
  • Mehrwegspatel autoklavierbar (134°C/4 Minuten) 
  • Spatel Paed 1, Gesamtlänge 95mm, Breite am distalen Ende 13mm
Weitere Informationen zu Laryngskopen von Heine in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Maße:
95 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, laryngoskop-spatel heine, kaltlichtspatel, laryngoskopspatel kaltlicht, Untersuchungsspatel, Mehrwegspatel, Edelstahlspatel, Kinderspatel, Lichtspatel, Rachenuntersuchungsspatel, HNO-Bedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 165,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,48*
€ 210,15*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
F-008.22.894
ab € 292,15*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-008.22.804
ab € 280,19*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-007.22.894
ab € 214,31*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-001.22.860
ab € 126,28*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-008.22.812
ab € 205,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.