| |
|
| Artikel-Nr.: 537-018874 Herst.-Nr.: D-851.20.021 EAN/GTIN: 4053755125494 |
| | |
|
| | |
| Heine mini 3000 Otoskop Set 2,5V XHL
Otoskop mini 3000 in einzigartig kompakten Design mit hervorragender Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite. - XHL Xenon Halogenlampen mit heller Ausleuchtung und authentischer Farbwiedergabe
- Otoskop mini 3000 mit Acryl-Fenster und 3-facher Vergrößerung
- Halteclip mit integriertem Ein-/ Ausschalter, Griff und Kopfstück zweiteilig
- maximale Qualität bei minimalen Dimensionen
- Lieferumfang Heine mini 3000 Otoskop mit mini 3000 Batteriegriff (inkl. Batterien), 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauch-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø2,5 und Ø4mm, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zu Geräten der Serie Heine mini 3000 in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1 Set | Leistung: | 2,5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endoskopie Instrumentengriff, Otoskop-Batteriegriff, Rektal-Endoskopie Lampengriff, ohrenspiegel heine, batteriegriff für endoskope, otoskop 3-fach vergrößerung, HNO-Diangostik, HNO-Bedarf, Kleindiagnostikgerät, Untersuchungsbedarf, Gehörtestgerät, Tympanumuntersuchung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,00* | € 130,72* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,76* | € 147,11* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,00* | € 159,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|