| |
|
| Artikel-Nr.: 537-018201 Herst.-Nr.: D-001.70.120 EAN/GTIN: 4053755124213 |
| | |
|
| | |
| Heine mini 3000 F.O. Otoskop Set 2,5V XHL
Otoskop mini 3000 F.O. in einzigartig kompakten Design mit hervorragender Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite. - XHL Xenon Halogenlampen mit heller Ausleuchtung und authentischer Farbwiedergabe
- Otoskop mini 3000 F.O. mit Acryl-Fenster und 3-facher Vergrößerung, mit Gebläse-Anschluss optional
- Halteclip mit integriertem Ein-/ Ausschalter, Griff und Kopfstück zweiteilig
- maximale Qualität bei minimalen Dimensionen
- Gehäusekonstruktion Polykarbonat, Farbe schwarz
- Lieferumfang Heine mini 3000 F.O. Otoskop mit mini 3000 Batteriegriff (inkl. Batterien), 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauch-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø2,5 und Ø4mm
Weitere Hinweise zu Geräten der Serie Heine mini 3000 in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Typ: | Halogen mit Fiber Optik | Ausführung: | mit Batteriegriff | Inhalt: | mit 4 Dauergebrauchs-Tips |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrenspiegel, Otoskop, heine einweg ohrtrichter 4mm, heine dauergebrauchstrichter, einmal ohrtrichter heine, HNO-Diangostik, HNO-Bedarf, Kleindiagnostikgerät, Untersuchungsbedarf, Gehörtestgerät, Tympanumuntersuchung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,97* | € 157,06* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,54* | € 171,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,86* | € 192,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|