Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini3000 LED F.O. Otoskop schwarz mit Batteriegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018007
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-008.70.110
EAN/GTIN:
     4053755158638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohrenspiegel
Otoskop
ohrenspiegel heine
ohrenspiegel

Heine mini3000 LED F.O. Otoskop Set 2,5V

Otoskop mini3000 F.O. LED in einzigartig kompakten Design mit hervorragender Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite.

  • LED-Beleuchtung liefert absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnose; doppelte Helligkeit im Vergleich zu XHL Xenon Halogen Instrumenten
  • maximale Lichtintensität beim Einschalten  
  • Otoskop mini3000 F.O. mit Acryl-Fenster und 3-facher Vergrößerung, mit Gebläse-Anschluss (optional)
  • Halteclip mit integriertem Ein-/ Ausschalter, Griff und Kopfstück zweiteilig
  • maximale Qualität bei minimalen Dimensionen
  • Gehäusekonstruktion Polykarbonat, Farbe schwarz
  • Lieferumfang Heine mini3000 F.O. LED Otoskop mit mini 3000 Batteriegriff (inkl. Batterien), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø 2,5 und 4 mm
Weitere Hinweise zu Geräten der Serie Heine mini3000 in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Typ:
LED mit Fiber Optik
Ausführung:
mit Batteriegriff
Inhalt:
ohne Dauergebrauchs-Tips
Weitere Suchbegriffe: HNO-Diangostik, HNO-Bedarf, Kleindiagnostikgerät, Untersuchungsbedarf, Gehörtestgerät, Tympanumuntersuchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 176,78*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 177,49*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.149
ab € 27,41*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,21*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,56*
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.80.102
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.