| |
|
| Artikel-Nr.: 537-017107/GRAU Herst.-Nr.: BES-1062/INF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Blutentnahmestuhl XXL mit Infusionsständer Mit einer starren Höhe ist diese XXL-Version eines Blutentnahmestuhls besonders für Patienten geeignet, die an Fettlebigkeit leiden. Das Untergestell des Stuhls ist in seiner Konstruktion patientenbedingt hochbelastbar und hat eine lange Nutzungsdauer. Der Blutentnahmestuhl kann ein Patientengewicht von bis zu 300 kg tragen. Gestalten Sie Ihre Praxis farblich abgestimmt mit entsprechenden Polster- und Gestellfarben. Produktinformationen zum Blutentnahmestuhl - Modell BES-1062/INF XXL für Adipositas-Patienten
- Polsterfarbe grau
- Starre Sitzhöhe von 50 cm
- Sitzmaße B/T 620 x 490 mm
- Gesamtbreite vom XXL-Stuhl 810 mm
- Gestell lichtgrau lackiert RAL 7035
- Aus Flachovalstahlrohrprofilen
- Patientengewicht bis 300 kg
- Polsterstärken Sitz 64 mm bzw. Rücken 40 mm
- Armauflagen B/T/H 90 x 470 x 80/10 mm
- Abstand zwischen den keilförmigen Armlehnen 620 mm
- Angenehmes Sitzgefühl durch gepolsterte Sitz- und Rückenteile sowie Armauflagen
- Weitere Polster- und Gestellfarben laut Farbkarten auf Anfrage
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blutentnahmestuhl grau, Laborstuhl, Blutuntersuchung, Laborbedarf, Praxisstuhl, Patientenstuhl |
| | |
| |