| |
|
| Artikel-Nr.: 537-014115 Herst.-Nr.: 113939 EAN/GTIN: 4032651139392 |
| | | |
|
| | |
| antifect® N liquid Das alkoholische Desinfektionsmittel ist geeignet für nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen. Schülke stellt antifect® N liquid nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformation zu antifect® N liquid - 500 ml Flasche
- Gebrauchsfertige, flüssige und farblose Lösung
- Sehr breit wirksam in kürzester Zeit
- Wirkt rückstandsfrei
- VAH-Zertifikat
- IHO-gelistet
- 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol
Wirkspektrum von antifect® N liquid antifect® N liquid wirkt gegen Bakterien (gemäss DGHM-/VAH-Richtlinien), MRSA, Tb, begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV), Adenovirus, Noro-Virus, Polyoma SV 40, Rotavirus, Vaccinia. Anwendungsbereich von antifect® N liquid Es eignet sich besonders zur Desinfektion von patientennahen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 09709881 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,84* | € 6,14* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 6,17* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00768* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|