Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-014081 Herst.-Nr.: 102001 EAN/GTIN: 4032651020010 |
| | | |
|
| | |
| terralin® liquid Schnelldesinfektion
Die alkoholische Schnelldesinfektion findet Anwendung bei nicht-invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar in allen Krankenhäusern mit erhöhtem Infektionsrisiko. schülke stellt terralin® liquid nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformation zu terralin® liquid - Aldehydfrei
- Gebrauchsfertige, flüssige und farblose Schnelldesinfektion
- VAH-Zertifikat sowie IHO-Liste
- Äußerst materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- Schnelle, fleckenfreie Abtrocknung
- Mikrobiologische Wirksamkeit gegen: Bakterien (inkl. Tb), Pilze, Hepatitis-B-Viren, HIV, HCV, Adeno-Viren, Rota-Viren
- Zusammensetzung: 100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g 1-Propanol
- BAuA-Nr. N-86411
Anwendungshinweise
- Unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen.
- Auf vollständige Benetzung achten, ggf. überschüssige Präparatemengen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen
- Reizend, entzündlich
- Gefahr ernster Augenschäden
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Aerosol nicht einatmen
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden
- Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
- Lieferform Flasche 1 Liter
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit terralin® liquid entnehmen Sie bitte den PDFs. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | PZN: | 01655140 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Fertiglösung, Schnelldesinfektion, Sprühdesinfektion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,03* | € 9,14* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 5,89* | € 9,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,07* | € 11,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,07* | € 11,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 8,54* | € 12,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,03* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|