Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-014078 Herst.-Nr.: 181604 EAN/GTIN: 4032651816118 |
| | | |
|
| | |
| terralin® protect Das Konzentrat ist zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen geeignet. schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformationen zu terralin® protect - 2 l Flasche
- Flüssige, grüne Gebrauchslösung
- Gutes Wirkspektrum
- VAH-Zertifikat
- IHO-gelistet
- 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 22 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)), 17 g 2-Phenoxyethanol, 0,9 g Amine, N-C12-14-(geradzahlig)-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure
- BAuA-Nr.: N-22749, N-75875
Wirkspektrum von terralin® protect - Bakterizid
- Tuberkulozid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid und viruzid Plus
- Norovirus
- Polyoma
- Rotavirus
Anwendungsbereiche von terralin® protect Das Produkt findet Anwendung in allen Krankenhausbereichen bei Oberflächen wie Fußböden und anderen wischbaren Flächen. Vor der Desinfektion müssen alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden sowie auf vollständige Benetzung achten. Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 l | PZN: | 01874020 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,71* | € 26,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,72* | € 26,49* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,72* | € 26,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,36* | € 27,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,11* | € 28,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 9,36* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|