Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013472 Herst.-Nr.: 113940 EAN/GTIN: 4032651139408 |
| | | |
|
| | |
| Schülke antifect® N liquid Alkoholische Schnelldesinfektion Das alkoholische Desinfektionsmittel ist geeignet für nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen. Schülke stellt antifect® N liquid nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformation zu antifect® N liquid - 1 l Flasche
- Gebrauchsfertige, flüssige und farblose Lösung
- Sehr breit wirksam in kürzester Zeit
- Flächendesinfektionsmittel wirkt rückstandsfrei
- VAH-Zertifikat, IHO-gelistet, BAuA-Nr.: N-16618, N-16622
- 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol
Wirkspektrum von antifect® N liquid antifect® N liquid wirkt gegen Bakterien (gemäss DGHM-/VAH-Richtlinien), MRSA, Tb, begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV), Adenovirus, Noro-Virus, Polyoma SV 40, Rotavirus, Vaccinia. Anwendungsbereich von antifect® N liquid Es eignet sich besonders zur Desinfektion von patientennahen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten. Weitere Hinweise zur Anwendung von antifect N liquid in den angefügten Datenblättern. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | PZN: | 04218078 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,66* | € 10,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,19* | € 10,88* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,20* | € 10,90* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,26* | € 11,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 7,96* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,26* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|