Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke mikrozid® AF wipes Dose 150 Tücher Desinfektionstücher


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013446
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     109203
EAN/GTIN:
     4032651092031
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

mikrozid® AF wipes

Die Schnelldesinfektionspräparate eignen sich zur Desinfektion von patientennahen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko sowie nicht-invasiven Medizinprodukten und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten. Schülke stellt mikrozid® AF wipes nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformation zu mikrozid® AF wipes

  • Dose mit 150 Tücher
  • Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
  • Rückstandsfrei
  • Gebrauchsfertig
  • Farblos
  • VAH-Zertifikat und IHO-Liste, BAuA-Nr. N-40580
  • 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol
Wirkungsspektrum von mikrozid® AF wipes
  • Bakterizid
  • Tuberkulozid
  • Levurozid
  • Fungizid
  • Begrenzt viruzid
  • Norovirus
  • Polyoma SV40
  • Rotavirus
  • Adenovirus

Die Anforderungen an das Desinfektionsmittel leiten sich aus den Eigenschaften der zu inaktivierenden Erreger und den bestimmungsmäßigen Anwendungsgebieten ab. Das Wirkspektrum finden Sie in einer Vielzahl von Produkten bei mikrozid® AF wipes Jumbo Dose, Dose, Jumbo Refill, Refill und premium Softpack.

Weitere Informationen und Hinweise zu mikrozid® AF wipes von Schülke gemäß Produktdatenblatt. Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
150 Tücher/ Dose
PZN:
08824605

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Dose
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 9,05*
3 Tage
6
pro Dose
€ 5,00*
ab € 6,23*
€ 9,07*
Lager 537
16
pro Dose
€ 5,50*
ab € 6,48*
€ 9,47*
pro Dose
€ 4,19*
ab € 6,89*
€ 10,48*
3 Tage
6
pro Dose
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 11,72*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,47*
€ 11,27
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Dose
ab 80 Dosen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Dose
1 Dose enthält 150 Tücher (ab € 0,0432* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
134417
ab € 7,45*
Zubehör
Schülke & Mayr
70002062
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.