Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke gigasept® FF (neu) 5 l Kanister Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013430
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003415
EAN/GTIN:
     4032651255030
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumentendesinfektion 1 liter
instrumenten desinfektionsmittel

gigasept® FF (neu)

Das flüssige Konzentrat gigasept® FF (neu) ist ein formaldehydfreies Desinfektionspräparat zur manuellen Desinfektion von chirurgischen und empfindlichen Instrumenten. Das Instrumentendesinfektionsmittel gigasept® FF (neu) wird nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards hergestellt.

Produktinformation zu gigasept® FF (neu)

  • 5 l Kanister
  • Instrumentendesinfektionsmittel
  • Flüssiges, grünes Konzentrat
  • Neu mit verbessertem Geruch
  • Frei von Formaldehyd und GDA
  • Auf Bernsteinsäuredialdehyd basierendes Präparat
  • Wirksam gegen Mykobakterien, Hefen, Viren, Sporen
  • hervorragende Materialverträglichkeit
  • bis zu 7 Tage Standzeit (unbelastete Lösung)
  • insbesondere zur Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Endoskopen geeignet
  • 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 93,9 g Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser
  • VAH-Zertifikat
Wirkungsspektrum von gigasept® FF (neu)
  • Bakterizid
  • Tuberkulozid
  • Mykobakterizid
  • Levurozid
  • Begrenzt viruzid
  • Viruzid
  • Clostridium difficile
  • Bacillus subtilis
Anwendungsbereich von gigasept® FF (neu)

Wird zur Desinfektion von thermolabilem und -stabilem Instrumentarium, z.B. flexible und starre Endoskope, wasserdichte Ultraschallsonden, Anästhesiezubehör, Atemmasken, Instrumente etc angewendet. gigasept® FF (neu) ist ein Konzentrat und wird mit kaltem Wasser zu der gewünschten Anwendungskonzentration verdünnt und ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

gigasept® FF (neu) sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
05963921

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Endoskopreiniger, Instrumentenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,01*
€ 189,80*
6 Tage
nicht lagernd
€ 12,00*
ab € 189,68*
€ 236,75*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 189,80*
€ 225,86
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 188,02*
€ 223,74
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 187,38*
€ 222,98
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 183,71*
€ 218,61
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 183,09*
€ 217,88
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 182,47*
€ 217,14
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 176,42*
€ 209,94
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 150,01*
€ 178,51
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 30,002* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
117101
ab € 8,30*
Zubehör
Schülke & Mayr
135810
ab € 2,35*
Zubehör
Schülke
136102
ab € 2,20*
Zubehör
Schülke
136101
ab € 4,30*
Zubehör
Schülke
117901
ab € 4,92*
Zubehör
Schülke
135502
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.