| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013007 Herst.-Nr.: 70003205 EAN/GTIN: 4032651281015 |
| | | |
|
| | |
| mikrozid® PAA wipes Sporizide Desinfektionstücher zur Oberflächendesinfektion auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.
- 10 Spenderdosen á 50 wipes
- Gebrauchsfertige Tücher
- Sofort Einsetzbar - keine Aktivierung notwendig
- Sporizid in nur 15 Minuten
- 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 0,06 % Peressigsäure, sowie Wasserstoffperoxid, Essigsäure
Wirkungsspektrum von mikrozid® PAA wipes Mikrobiologische Wirksamkeit: Bakterien, Pilze, Viren (z. B. HIV, HBV, Noro), Tb, Sporen Anwendungsbereiche von mikrozid® PAA wipes - Für den Einsatz in Bereichen, in denen ein besonders großes Risiko der Übertragung von pathogenen Keimen besteht (z.B. Isolierzimmer, OP, Intensivstation, die unreine Seite in der ZSVA / Endoskopie oder auch die Neonatologie)
- Die Tücher sind zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen aller Art geeignet.
- Patientennahe Flächen und Flächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt stehen im Fokus der Anwendung.
- Aufgrund des Wirkspektrums und der Materialverträglichkeit sind mikrozid® PAA wipes auch zur Aufbereitung von Medizinprodukten ohne Kanal geeignet, wie z. B. TEE-Sonden, Nasopharyngoskope (HNO) und Ultraschallsonden. Voraussetzung ist, dass die Ultraschallköpfe und -sonden grundsätzlich mit Peressigsäure-basierten Produkten aufbereitbar sind.
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit schülke mikrozid® PAA entnehmen Sie bitte dem PDFs. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | PZN: | 09893442 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, desinfektionsreiniger tücher, dekontaminations tücher, Ultraschallsondenreiniger, Ultraschallsondendesinfektion, Infektionsschutztücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,36* | € 36,26* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 28,11* | € 39,60* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Behälter | € 5,90* | ab € 42,90* | € 59,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5622* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|