Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chung Shi Clog Dux weiß Gr. XL (43)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-007033
Hersteller:
     chung shi
Herst.-Nr.:
     615004
EAN/GTIN:
     4260028146821
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
pantoletten weiß
Die Duflex-Produkte DUX stehen für Funktionalität mit Wohlfühlgarantie und bieten Anwendungsmöglichkeiten zur Reduktion von Druckspitzen sowie zur Behandlung von Überbelastungs- und Kompressionsschäden. Die DUX – Schuhe sind einfach unglaublich bequem. Lassen Sie sich überraschen zu welchen sportlichen Höchstleistungen die beliebten Clogs fähig sind. Die Stärke der Dux-Clogs liegt in Ihrer Weichheit. Mit einem minimalen Gewicht von weniger als 130g in Größe S sind die Leichtgewichte dennoch echte Kraftpakete. Dank der innovativen Struktur des Duflex Materials sind sie in der Lage ein Vielfaches Ihres Eigengewichts zu absorbieren.
  • Sohle: Synthetik
  • Verschluss: Ohne Verschluss
  • Absatzform: Blockabsatz
  • Materialzusammensetzung: Obermaterial: Duflex Material - Kautschuk / Innenmaterial: Duflex Material - Kautschuk
  • Größenhinweis: Fällt regulär aus

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 43
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, Schuhe, Arbeitsschuhe, Sandalen, Badeschuhe, Dux, Duflex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,28*
€ 58,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paar
ab 4 Paar
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,50*
€ 54,15
pro Paar
ab 8 Paar
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paar
ab 12 Paar
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paar
ab 14 Paar
€ 43,89*
€ 52,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,29*
€ 51,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fashy
795313
ab € 10,99*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,93*
Sonstiges
Servoprax
H9 06
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.