| |
|
| Artikel-Nr.: 537-007023 Herst.-Nr.: 615041 EAN/GTIN: 4260028146753 |
| |
|
| | |
| Die Duflex-Produkte DUX stehen für Funktionalität mit Wohlfühlgarantie und bieten Anwendungsmöglichkeiten zur Reduktion von Druckspitzen sowie zur Behandlung von Überbelastungs- und Kompressionsschäden. Die DUX – Schuhe sind einfach unglaublich bequem. Lassen Sie sich überraschen zu welchen sportlichen Höchstleistungen die beliebten Clogs fähig sind. Die Stärke der Dux-Clogs liegt in Ihrer Weichheit. Mit einem minimalen Gewicht von weniger als 130g in Größe S sind die Leichtgewichte dennoch echte Kraftpakete. Dank der innovativen Struktur des Duflex Materials sind sie in der Lage ein Vielfaches Ihres Eigengewichts zu absorbieren. - Sohle: Synthetik
- Verschluss: Ohne Verschluss
- Absatzform: Blockabsatz
- Materialzusammensetzung: Obermaterial: Duflex Material - Kautschuk / Innenmaterial: Duflex Material - Kautschuk
- Größenhinweis: Fällt regulär aus
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 38 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, Schuhe, Arbeitsschuhe, Sandalen, Badeschuhe, Dux, Duflex |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 27,06* | € 37,06* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,44* | € 48,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|