Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Cutimed® Epiona Wundauflage 10 x 10 cm 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006998
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7322801
EAN/GTIN:
     4042809525502
Suchbegriffe:
Alginat-CMC-Wundauflage
Alginat-Wundauflage
Alginatauflage
alginat wundauflage

Cutimed® Epiona

Die sterile Kollagen-Alginat-Wundauflage managt den Heilungsprozess chronischer und stagnierender Wunden.

Produktinformationen zur Kollagen-Alginat-Wundauflage

  • 12 Cutimed® Epiona steril 10 x 10 cm
  • Für Heilungsprozess von Problemwunden
  • Besteht aus 90 % Kollagen und 10 % Kalziumalginat
  • Besitzt ähnlichen Strukturaufbau wie die menschliche Dermis
  • Kollagenfasern in 3D Matrix Struktur angeordnet
  • Bindet Faktoren, welche sich negativ auf Wundheilung auswirken
  • Schützt Wachstumsfaktoren und eigenes Kollagen wird im Aufbau nicht gestört
  • Schafft feuchte Wundumgebung und optimale Heilungsbedingungen
  • Verband wird in der Wunde resorbiert
  • Mögliche Reste mit Wundspüllösung ausspülen
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche der Kollagen-Alginat-Wundauflage
  • Behandlung aller sekundär heilenden Wunden, die frei von nekrotischem Gewebe sind, wie z. B.
  • Diabetische Ulcera
  • Venöse Ulcera
  • Druckulcera
  • Ulcera mit unterschiedlicher Ätiologie
  • Wunden bedingt durch Traumata oder Operationen
  • Verbrennungen 2. Grades
  • Spalthautentnahmestellen
  • Vor Behandlung trockenes und nekrotisches Gewebe entfernen
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 cm
PZN:
11190819
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 41,65417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 590,93*
€ 703,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,21*
€ 683,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 559,35*
€ 665,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,73*
€ 642,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 539,19*
€ 641,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 538,64*
€ 640,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 499,85*
€ 594,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.