Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukomed I.V. film steril 4,5 x 4,5 cm 50 Stück Kanülenfixierpflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006779
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7239004
EAN/GTIN:
     4042809392074
Suchbegriffe:
Fixierpflaster für Kanülen
Flexülenpflaster
Kanülenfixierpflaster
Kanülenpflaster

BSN Leukomed I.V. film Kanülenfixierpflaster

Leukomed I.V. film ist eine transparente, sterile, latexfreie Kanülenfixierung mit nicht verklebender Wundauflage, auch zur Fixierung von peripheren Kathetern, für den Einsatz im OP, Ambulanz oder Notfallversorgung

  • das dreigeteilte Abdeckpapier, die rote Griffleiste und der V-förmige Schlitz ermöglichen eine schnelle und intuitive Applikation
  • Kanülenpflaster mit hoher Sofort- und Dauerklebekraft
  • durch die transparente Oberfläche kann die Einstichstelle jederzeit kontrolliert werden
  • das dehnbare Polyestervlies passt sich gut an Körperkonturen, Kanülen oder Kathetern an
  • Material: Leukomed I.V. film besteht aus einem Polyestervliesträger, beschichtet mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber, die Wundauflage ist aus Viskosevlies beschichtet mit Polypropylen
  • Abmessungen des Kanülenfixierpflasters 4,5x4,5cm
  • Inhalt einer Packung: 50 Pflaster, einzeln steril eingesiegelt


Für verschiedene medizinische Berufsgruppen sind Fixierpflaster Leukomed i.V film als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
4,5 x 4,5 cm
Typ:
Kanülenpflaster
PZN:
07706909
Weitere Suchbegriffe: Hydrofilm, Transparentverband, hydrofilm, Transparentpflaster, Kanülenfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,56*
€ 56,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,54*
€ 41,10
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,42*
Sonstiges
Dr. Paul Koch
10850000-106
ab € 13,60*
Sonstiges
BSN medical Essity
7217908
ab € 191,17*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 5,09*
Sonstiges
Servoprax
A2 0212
ab € 3,87*
Sonstiges
Servoprax
G5 0088
ab € 4,35*
Sonstiges
Sarstedt
77.3898.206
ab € 4,13*
Sonstiges
Erler-Zimmer
7010
ab € 285,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.