Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta Dry Softliner 10 m x 10 cm 1 Stück Polsterschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006769
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     7277904
EAN/GTIN:
     4042809466980
Suchbegriffe:
Cramer-Schiene-Polsterschlauch
Polsterschlauch
Polsterschlauchbinde
Polsterschlauchverband
Delta-Dry Softliner Polsterschlauch

Wasserabweisende Produkte sind in der modernen Casttherapie nicht mehr wegzudenken, denn Patienten möchten wie gewohnt Hände waschen, duschen und schwimmen gehen.
Der Delta-Dry Softliner setzt hier neue Maßstäbe für Anwender und Patient: bessere Hygiene, hoher Patientenkomfort, weniger ungeplante Castwechsel und eine extrem einfache Applikation. Durch das innovative Material mit dem Quick-Dry-System zeichnet sich der Delta-Dry Softliner durch seine besondere Trocknungsweise und dem daraus folgenden hohen Hygienestandard für den Anwender aus. Der Polsterverband schafft durch eine einfache und schnelle Anlage eine optimale Unterpolsterung, so dass durch den passgenauen Sitz keine weiteren Polstermateriaölien nötig sind. Zudem ist eine sichere Abnahme des Verbandes für den Patienten gewährleistet,da die Fasern bei der Benutzung von heißen Sägeblättern nicht zerstört werden.


  • Material 100 % Nylon
  • latexfrei
  • zur Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synthetischen Stützverbänden
  • in verschiedenen Breiten erhältlich
  • Länge 10 m
Weitere Informationen:
Maße:
10 m x 10 cm
Typ:
wasserfest
PZN:
09531383
Weitere Suchbegriffe: cramer-schiene-polsterschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 15,813* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.