Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Optiplaste®-C Klebebinde 2,5 m x 8 cm 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006727
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     4718700
EAN/GTIN:
     4042809044065
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Optiplaste-C

Die Binde Optiplaste-C von BSN besticht durch Robustheit. Optiplaste-C besteht aus einem Baumwollträger und ist mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse beschichtet.

Produktinformationen zu Optiplaste-C

  • 12 Rollen 2,5 m x 8 cm
  • Robuste Binde
  • Wasserabweichend und röntgenstrahlendurchlässig
  • Längselastisch bei einer Längsdehnung von ca. 60 %
  • Aus einem Baumwollträger, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse
Anwendungsbereiche von Optiplaste-C
  • Stütz- und Entlastungsverbände des Kapselbandapparates, der Muskulatur und der Gelenke
  • Funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken
  • Redressierende Verbände, ruhigstellende Verbände, z.B. nach gelenknahen Clavicula-Frakturen Nach der Gipsabnahme
  • Kompressionsverbände



Weitere Informationen:
Maße:
8cm x 2,5m
Inhalt:
12 Stück
PZN:
03576309
Weitere Suchbegriffe: klebebinde, Optiplaste-C, Binden, Klebebinden, Kompression, Verband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,218* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,94*
€ 276,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,80*
€ 269,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 226,18*
€ 269,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,74*
€ 255,54
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 214,15*
€ 254,84
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 213,57*
€ 254,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,53*
€ 248,15
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 207,96*
€ 247,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,54*
€ 221,98
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL100
ab € 14,87*
Sonstiges
essity
0212200
ab € 6,73*
Sonstiges
Dr. Winkler
56506
ab € 20,20*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33572
ab € 19,18*
Sonstiges
MTR Plus
010E-001
ab € 125,76*
Sonstiges
Hartmann
9910900
ab € 69,27*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7222
ab € 4,96*
Sonstiges
TheraBand
21725
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.