Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta-Net Stockinette 22,8 m x 10 cm 1 Stück Trikotschlauch 22,8 m x 10 cm 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006722
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7230702
EAN/GTIN:
     4042809163032
Suchbegriffe:
TS-Bandage
Trikotschlauchbandage
Trikotschlauchverband
trikotschlauchverband
BSN Delta-Net Stockinette 10 cm x 22,8 m

Dieser synthetische Trikoschlauchverband dient als Hautschutz unter Stützverbänden vor den Einwirkungen des Castmaterials. Die Stockinette ist ein synthetischer Trikoschlauchverband zur Unterpolsterung zirkulärer Verbände.
  • geeignet für semi-rigide Stützverbände
  • anatomisch passgenaues und hautnahes Anlegen
  • keine zusätzliche Polsterung notwendig
  • elastisch, hautfreundlich und Feuchtigkeitsabweisend
  • einfache und schnelle Handhabung
  • faltenfreie Passform
  • hoher Tragekomfort
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Maße:
22,8 m x 10 cm
Textilkennzeichen:
100% Polyester
PZN:
00855405
Weitere Suchbegriffe: Verband, Verbandstoffe, Polsterung, Unterpolsterung, Gipsverband, Gipsbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 22,8 Meter (ab € 5,68597* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 162,72*
€ 193,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 158,99*
€ 189,20
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 158,37*
€ 188,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,86*
€ 179,52
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 150,27*
€ 178,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 144,07*
€ 171,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,64*
€ 154,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.