Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta-Net Stockinette 22,8 cm x 5 cm 1 Stück Trikotschlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006720
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7230700
EAN/GTIN:
     4042809162998
Suchbegriffe:
TS-Bandage
Trikotschlauchbandage
Trikotschlauchverband
trikotschlauchverband
BSN Delta-Net Stockinette 5 cm x 22,8 m

Dieser synthetische Trikoschlauchverband dient als Hautschutz unter Stützverbänden vor den Einwirkungen des Castmaterials. Die Stockinette ist ein synthetischer Trikoschlauchverband zur Unterpolsterung zirkulärer Verbände.
  • geeignet für semi-rigide Stützverbände
  • anatomisch passgenaues und hautnahes Anlegen
  • keine zusätzliche Polsterung notwendig
  • elastisch, hautfreundlich und Feuchtigkeitsabweisend
  • einfache und schnelle Handhabung
  • faltenfreie Passform
  • hoher Tragekomfort
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Maße:
22,8 m x 5 cm
Textilkennzeichen:
100% Polyester
PZN:
00855380
Weitere Suchbegriffe: Verband, Verbandstoffe, Polsterung, Unterpolsterung, Gipsverband, Gipsbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,17*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 22,8 Meter (ab € 3,25308* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,63*
€ 112,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,62*
€ 110,22
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 92,56*
€ 110,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,82*
€ 105,70
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 88,76*
€ 105,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,46*
€ 102,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,17*
€ 88,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.