Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Cutisoft Cotton unsteril 10 x 20 cm 12-fach 100 Kompressen Wundauflagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006650
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7222309
EAN/GTIN:
     4042809173765
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
baumwolle kompresse 10x20 cm
kompressen unsteril

Cutisoft Cotton Kompressen unsteril

Die Kompressen Cutisoft Cotton sind zuverlässig bei der täglichen Wundversorgung und dabei wirtschaftlich. Einfach zu handhaben sind sie in praxisgerechten Abmessungen verfügbar. Kompressen Cutisoft Cotton von BSN Medical für die tägliche Wundversorgung sind einfach zu handhaben und in praxisgerechten Abmessungen verfügbar.

Produktinformationen zu Cutisoft Cotton Kompressen unsteril

  • Wundkompressen in verschiedenen Ausführungen 
  • Für die Standardversorgung von Wunden
  • Saugfähig, hautfreundlich und atmungsaktiv
  • Mit eingeschlagenen Schnittkanten
  • 8-fach, 12-fach,16-fach oder 32-fach
  • Aus 100 % sauerstoffgebleichter Baumwolle 17-fädig
  • Nach DIN EN 14079

Cutisoft Cotton Kompressen sind steril oder unsteril erhältlich. Das Sortiment Cutisoft Cotton umfasst zusätzliche Varianten für die doppelte Sicherheit im OP Produkte mit eingewebtem Röntgenkontrastfaden, doppelt steril eingesiegelt und mit doppelter Zählkarte. Für die Wundversorgung bei Kanülen und Drainagen sind Cutisoft Cotton Schlitzkompressen erhältlich.

Weitere Informationen:
Maße:
10 x 20 cm
Art:
Kompressen
Ausführung:
12-fach
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
03896971
Weitere Suchbegriffe: kompressen 10x10 cm, Kompressen, Verband, Verbandstoffe, Wundauflage, Wundkompresse, Mullkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-0
ab € 19,74*
Sonstiges
BSN medical
0219500
ab € 17,84*
Sonstiges
Servobox
I9 0130
ab € 5,53*
Sonstiges
Aesculap
BD047SU
ab € 31,42*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,18*
Sonstiges
Ethicon
698H
ab € 310,52*
Sonstiges
Fesmed
121024
ab € 7,07*
Sonstiges
Hartmann Group
981328
ab € 1,35*
Sonstiges
Intersurgical
1544000
ab € 0,78*
Sonstiges
Meditrade
80901
ab € 1,24*
Sonstiges
Hartmann
9910642
ab € 48,69*
Sonstiges
SCHMITZ medical
233.6060.0
ab € 301,21*
Sonstiges
Aesculap
BB084R
ab € 7,62*
Sonstiges
Servoprax
I5 209
ab € 17,34*
Sonstiges
ZVG
12225-00
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.