| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17901-01 Herst.-Nr.: 9910642 EAN/GTIN: 4052199220703 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Peha-instrument Standard Pinzette anatomisch 14 cm
(25 Stück)
Produktbeschreibung:
Einweg-Pinzette aus Stahl, welche über die gesamte Funktionsfläche abschließt:
Für das Halten und Ziehen von Fäden, Verbandsstoffen, Tupfern, Gewebe sowie für das Halten und Entfernen von Fremdkörpern. Zur Anwendung auf der Station, in der Ambulanz oder im OP.
Chirurgische Einweg-Pinzetten bestehend aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert. Die hohe Qualität, präzise Verarbeitung, sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz. Eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten. Dank dem praktischen Dispenser sind die Instrumente immer griffbereit erhältlich.
Eine aufwendige Wiederaufbereitung entfällt, dadurch wird nicht nur ein wirtschaftlicherer Einsatz gegenüber Mehrwegpinzetten gewährleistet, sondern auch eine Kreuzkontamination ausgeschlossen.
Peha-instrument sind mit Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert.
Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung:
- wird in einem neuartigen, automatisierten Verfahren in der EU hergestellt
- wird - anders als herkömmliche Farbmarkierungen - erst nach der Reinigung aufgebracht
- ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Unterscheidung zu Mehrweginstrumenten
Anwendung:
Zum sterilen Einmalgebrauch auf der Station, in der Ambulanz und im OP; für einen wirtschaftlichen Einsatz gegenüber aufwändiger Wiederaufbereitung von Mehrweg-Pinzetten; zum vollkommenen Ausschluss des Risikos einer Kreuzkontamination durch wiederaufbereitete Pinzetten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerade Medizinpinzette, Gerade Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gerade, Gerade Pinzette, Gewebepinzette, Großpinzette, Langpinzette, Pinzette extralang, Medizinische Pinzette Standard, Standard Pinzette, Anatomische Einwegpinzetten, Pinzette Einweg anatomisch, Anatomische Pinzette Standard, Pinzette Standard anatomisch, Chirurgische Standard Pinzette, Pinzette Standard chirurgisch, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, einmalpinzetten steril hartmann, einmalpinzetten hartmann, einmalpinzette steril, hartmann pinzette anatomisch, pinzette, standard, standard pinzette, notfall, op, anatomisch, anatomische form |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 48,99* | € 63,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,89* | € 63,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,9596* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|