Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta Terry-Net Haftband 9 m x 2,5 cm 1 Rolle Klettverschluss-System


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006589
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7229500
EAN/GTIN:
     4042809159615
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

BSN Delta Terry-Net Klettverschluss-System


Das selbstklebende Klettverschluss-System erleichtert die Anlage von FCT-Schienen und Braceverbänden. Bestehend aus einem selbstklebenden Haftband und einem elastischem Flauschband.

  • Breite 2,5cm
  • Länge 9m
  • Haftband
  • Material latexfrei
  • Anwendungsdauer von Delta Terry-Net bis zu mehreren Wochen


Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Delta Terry-Net als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Größe:
9 m x 2,5 cm
Typ:
Haftband
PZN:
02582041
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 500x25mm, klett band, klettband 9meter, Delta Terry-Net, Haftband, selbstklebender Klettverschluss, Klettverschluss-System, Flauschband, Binden, Verband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,65*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 9 Meter (ab € 30,18334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 325,79*
€ 387,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 321,72*
€ 382,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 296,93*
€ 353,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 287,49*
€ 342,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 286,95*
€ 341,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 271,65*
€ 323,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.