| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006467 Herst.-Nr.: 0119100 EAN/GTIN: 4042809034219 |
| |
|
| | |
| Leukotape® classic In vielen Bereichen der Therapie, Prävention und Rehbilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat kommt eine funktionelle Verbandtechnik mit unelastischen Pflastermaterialien zum Einsatz. Produktinformationen zum Tapeverband - 12 Rollen Leukotape® classic 10 m x 2 cm weiß
- Lose im Karton
- Hohe Klebekraft, besonders zugfest und unelastisch
- Wasserabweisendes Baumwollgewebe
- Beschichtet mit Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse
- Kanten mit Zackenschnitt
- Leichtes Einreißen des Materials in Quer- und Längsrichtung
- Zügiges Arbeiten ohne Schere
- Ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern
- Enthält Kolophonium und Naturkautschuklatex
Anwendungsbereiche des Tapeverbandes - Funktionelle Verbände zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen von Muskeln, Bändern und Gelenken
- Starre Gelenkimmobilisierung
- Sportverletzungen, z. B. Zerrungen, Verstauchungen
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Maße: | 10 m x 2 cm | Stück: | 12 Rollen | Typ: | Klebebinde | PZN: | 00499755 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,28* | € 86,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,74* | € 102,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,569* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|