Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta Terry-Net S 46 x 7,6 cm mit Daumeneinschluss 10 Stück Schlauchverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006400
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7230801
EAN/GTIN:
     4042809160482
Suchbegriffe:
Frottee-Polsterschlauch
Frottee-Schlauchverband
Frotteeschlauch-Binde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch
BSN Delta Terry-Net S Schlauchverband 7,6 x 46 cm 10 Stück

Ein Polstermaterial als Schlauchverband aus synthetischem Frottee zum Schutz der Haut vor Einwirkung des harten Castmaterials und Starr- und Stützverbänden. Das bauschige Material schützt die Haut auch bei andauernden Behandlungen.
  • hautfreundlich, elastisch
  • feuchtigkeitsabweisend
  • faltenfreie Passform
  • einfache und schnelle Handhabung
  • 95 % Polyester, 3 % Nylon, 2 % Elasthan
  • mit Daumeneinschluss
Weitere Informationen:
Maße:
46 x 7,6 cm
Typ:
Frotteeschlauch synthetisch
Textilkennzeichen:
95% Polyester, 3% Nylon, 2% Elasthan
PZN:
02176387
Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, armverband, Frotteeschlauch, Verbandmaterial, Verbandstoff, Gipsbinde, Gipsverband, Stützverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,74*
€ 136,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,39*
€ 134,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,63*
€ 129,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,68*
€ 123,38
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 103,62*
€ 123,31
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 103,57*
€ 123,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,79*
€ 106,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.