Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Compridur® Kurzzugbinden 5 m x 8/10 cm Kombi-Faltschachtel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006340
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0106300
EAN/GTIN:
     4042809100945
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Compridur® Kurzzugbinde

Ein Kompressionsverband soll das Entstehen einer venösen oder lymphatisch bedingten Schwellung verhindern, aber auch bestehende Ödeme reduzieren. Die Compridur®-Binde verbindet die ideale Druckwirkung einer Kurzzugbinde mit den Vorteilen der Dauerelastizität und zeichnet sich zudem durch hervorragende Trageeigenschaften aus.

Produktinformationen zur Kurzzugbinde

  • 2 Compridur® 5 m x 8/10 cm Kombi-Faltschachtel
  • Zur Aktivierung und Unterstützung der Muskelpumpe
  • Dauerelastische Kurzzugbinde
  • Lange Haltbarkeit und hohe Strapazierfähigkeit
  • Ca. 50 % Längsdehnung
  • Latexfrei
  • 78 % Baumwolle, 22 % Polyamid
  • Waschbar
Anwendungsbereiche der Kurzzugbinde
  • Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen
  • Unterstützung der Muskelpumpe und Verbesserung der Hämodynamik des venösen Rückflusses
  • Abbau venöser oder lymphatischer Stauungen
  • Varikosis
  • chronischer Veneninsuffizienz (einschließlich Ulcus cruris venosum und Phlebödem)
  • Venenoperation oder -verödung
  • Thrombophlebitis
  • Phlebothrombose
  • primären oder sekundären Lymphödemen
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm/10 cm x 5 m
Inhalt:
2 Rollen
Textilkennzeichen:
80% Baumwolle, 20% Polyamid
PZN:
03209456
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paar
ab 30 Paar
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.