Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Compridur® Kurzzugbinde 5 m x 8 cm 10 Stück lose im Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006336
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     4539200
EAN/GTIN:
     4042809101010
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Compridur® Kurzzugbinde

Ein Kompressionsverband soll das Entstehen einer venösen oder lymphatisch bedingten Schwellung verhindern, aber auch bestehende Ödeme reduzieren. Die Compridur®-Binde verbindet die ideale Druckwirkung einer Kurzzugbinde mit den Vorteilen der Dauerelastizität und zeichnet sich zudem durch hervorragende Trageeigenschaften aus.

Produktinformationen zur Kurzzugbinde

  • 10 Compridur® 5 m x 8 cm lose im Karton
  • Zur Aktivierung und Unterstützung der Muskelpumpe
  • Dauerelastische Kurzzugbinde
  • Lange Haltbarkeit und hohe Strapazierfähigkeit
  • Ca. 50 % Längsdehnung
  • Latexfrei
  • 78 % Baumwolle, 22 % Polyamid
  • Waschbar
Anwendungsbereiche der Kurzzugbinde
  • Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen
  • Unterstützung der Muskelpumpe und Verbesserung der Hämodynamik des venösen Rückflusses
  • Abbau venöser oder lymphatischer Stauungen
  • Varikosis
  • chronischer Veneninsuffizienz (einschließlich Ulcus cruris venosum und Phlebödem)
  • Venenoperation oder -verödung
  • Thrombophlebitis
  • Phlebothrombose
  • primären oder sekundären Lymphödemen
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 5 m
Inhalt:
10 Rollen
Textilkennzeichen:
80% Baumwolle, 20% Polyamid
PZN:
04592629
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,972* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,49*
€ 149,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,98*
€ 147,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,75*
€ 141,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,54*
€ 132,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 111,48*
€ 132,66
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 111,42*
€ 132,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,60*
€ 117,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.