| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006333 Herst.-Nr.: 4538300 EAN/GTIN: 4042809101430 |
| |
|
| | |
| Comprilan® Kurzzugbinde Die Comprilan®-Binde verbindet eine ideale Druckwirkung mit den positiven Trageeigentschaften einer Baumwollbinde.
Produktinformationen zur Kurzzugbinde - 10 Comprilan® 5 m x 10 cm lose im Karton
- Unterstützt und aktiviert Muskelpumpe
- Hautverträglich
- Latexfrei
- Längsdehnung 90 % bei niedrigem Ruhedruck und hohem Arbeitsdruck
- Aus 100 % Baumwolle
- Waschbar
Anwendungsbereiche der Kurzzugbinde - Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen
- Unterstützung der Muskelpumpe
- Abbau venöser oder lymphatischer Stauungen
- Varikosis
- Chronischer Veneninsuffizienz (einschließlich Ulcus cruris venosum und Phlebödem)
- Venenoperation oder -verödung
- Thrombophlebitis
- Phlebothrombose
- Primären oder sekundären Lymphödemen
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 5 m | Inhalt: | 10 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 04592598 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |